Beli listrik water heater di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ariston Water Heater Electric Vertical Auto
    Mulai

    Rp4.599.900

    Ariston Water Heater Electric Vertical Auto
    Deskripsi:
    Ariston PROECO100 - Electric Water Heater w/ELCB Titanium merupakan pemanas air elektrik dengan kapasitas 100 liter. Meskipun besar, akan tetapi hemat ruang, mudah dibersihkan dan mudah juga instalasinya. Sangat pas untuk kesempurnaan kamar mandi Anda.Kapasitas : 100 LiterDesain EkslusifAnti Bakteri LegionellaFungsi ECO untuk menghemat energi
    atribut:
    • Capacity (L): 50
    • Corossion Protection: Titanium enamel, magnesium anoda
    • Installation: Vertical
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Temperature (°C): 80
    • Pipe Diameter (inlet/Outlet) (inch): 1/2
    • Power (W): 1200
    • Voltage (V): 230
  2. Shimizu Water Heater
    Mulai

    Rp1.499.900

    Shimizu Water Heater
    Deskripsi:
    Shimizu SEH110 - Water Heater 10 Liter 250 Watt merupakan pemanas air listrik dengan model instalasi horizontal. Bekerja dengan daya 350 watt saja dalam kapasitas 15 liter. Memiliki inner tangki yang terbuat dari titanium stainless steel dan udah dilengkapi dengan fitur pengaman.Kapasitas : 10 LiterInstalasi HorizontalKapasitas besarDaya listrik hematPanas maksimal hingga 75 derajat celciusDilengkapi fitur pengaman
  3. Stiebel Eltron Water Heater
    Mulai

    Rp3.499.900

    Stiebel Eltron Water Heater
    Deskripsi:
    Stiebel Eltron merupakan Water Heater no. 1 dari Jerman. Water Heater Stiebel Eltron memiliki keungulan masa pemakaian yang tahan lama karna menggunakan komponen berkualitas dari Jerman, Selain itu penggunaan sangat aman dengan adanya perlindungan ganda dari CLL ( pembatas kebocoran Arus dan ELCB ( ( Pemutus Kebocoran Arus ke Tanah ) serta memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam penggunaan karna untuk mengotrol suhu menggunakan tombol yang disertai LED indikator suhu pada bagian depan. dan mililiki pilihan suhu hingga 75 derajat Celcius ,Pengaturan suhu yang akurat dengan penggunaan termostat kapiler dan sudah lulus SNI.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
  4. Electrolux AquaPro Storage Water Heater
    Mulai

    Rp2.799.900

    Electrolux AquaPro Storage Water Heater
    atribut:
    • Type: Storage Water Heater
    • Thermostat: 75/93
  5. FOWRISE Mild Steel water heater
    Mulai

    Rp1.799.900

    FOWRISE Mild Steel water heater
    atribut:
    • Color: Body White with Frame Black
    • Voltage (V): 220-240
    • Adjustable Water Temperature: Ambient to 75c
    • Control Method: Adjust the Temperature Through The Knob
    • Power Cord: Length Cable 1500mm with ELCB
    • Tank Material: Carbon Steel with Blue Enamel Coated
    • Water Proof Degree: IPX-4
  6. MIDEA Electric Water Heater
    Mulai

    Rp1.299.900

    MIDEA Electric Water Heater
    Deskripsi:
    Midea Electric Water Heater 10 Liter - D10-02VD1- Xpress Heating, Comfy Bathing- Efektifitas antibakteri sampai dengan 99.99% dan berlangsung selama 2 tahun, SIAA ISO 22196 for KOHKIN- Enamel pemanas terdiri dari Ti+ Sapphire tembaga murni, stainlees stell yang melindungi dari korosi dan jaminan tahan lama- Lapisan pengawet panas, terbuat dari busa poliuretan yang menyimpan air panas lebih awet, sehingga menghemat energi dari pemanasan berulang kali
  7. Ariston Water Heater Electric
    Mulai

    Rp2.899.900

    Ariston Water Heater Electric
    Deskripsi:
    Ariston AN15R350MT - Water Heater Electric 15 Liter 350 Watt with ELCB pemanas air kamar mandi dengan harga water heater murah. Keuntungan water heater listrik watt kecil ini harga pemanas air listrik terjangkau. Jual Water heater listrik murah Hanya di JualElektronik.ComKapasitas : 15 LiterElemen pemanas berbahan tembagaDilengkapi dengan perangkat keamanan ELCBThermostat tipe TBS-R yang lebih akurat Indicator Lights YesTitanium Plus YesCopper Heating Element YesELCB YesTotal Security System YesTBS-R YesSave Power YesTechnology Flexomix YesThickness of Insulation YesDesigner Up YesThermostat ButTon Yes
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 49x54x42
    • Maximum Work Temperature (°C): 80
    • Cold Water Temperature (°C): 28
    • Water Temperature Output (°C): 70
    • Capacity (L): 30
    • Heating Time (minute): '2h 38m at 45°C
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.0075
    • Power (W): 500
    • Protection Index: IPX1
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  8. Rinnai Gas Water Heater
    Mulai

    Rp1.599.900

    Rinnai Gas Water Heater
    Deskripsi:
    Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
  9. Ariston Andris 2 RS Electric Water Heater
    Mulai

    Rp2.599.900

    Ariston Andris 2 RS Electric Water Heater
    Deskripsi:
    Daya tahan lebih lama dengan Titan Shield TechnologyDengan lapisan titanium enamel pada tangki dan magnesium anoda yang lebih besarSuhu yang akuratDilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendaliScalding PreventionLampu indikator yang akan menyala jika suhu aman danideal (40° - 45°)Italian DesignDesain eksklusif oleh Umberto Palermo, dengan Blue Light LEDPENGGUNAAN YANG MUDAHdengan lampu indikator air panas tersedia dan temperatur setting yang akurat.LEBIH TAHAN LAMAberkat TitanShield Technology
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Copper
    • Thermostat: TBSR (Mechanic)
    • Protection Level: IPX1
    • Joint Diameter (inch): 1/2
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 80
  10. Ariston Andris 2 R Electric Water Heater
    Mulai

    Rp2.099.900

    Ariston Andris 2 R Electric Water Heater
    Deskripsi:
    Perlindungan ganda terhadap karat denganteknologi Titan ShieldTerlindung dari resiko terbakar dengan ScaldingPreventionDesain Italia
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Copper
    • Thermostat: TBSR (Mechanic)
    • Protection Level: IPX1
    • Joint Diameter (inch): 1/2
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 75
  11. Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water Heater
    Mulai

    Rp4.799.900

    Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water Heater
    Deskripsi:
    - Desain eksklusif- Anti bakteri Legionella- Fungsi ECO EVO untuk menghemat energi- Teknologi WaterPlus air panas lebih banyak hingga 16%**- Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Herizontal
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Temperature (°C): 80
  12. Ariston Water Heater Intant Gas
    Mulai

    Rp1.699.900

    Ariston Water Heater Intant Gas
    Deskripsi:
    Ariston FAST-R - Water Heater Gas merupakan pemanas air merk ARISTON yang memanfaatkan tenaga gas untuk pembakaran air sehingga mampu memperoleh air panas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kapasitas 5 Liter/Menit. Anda dapat menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar pemanasan.Kapasitas : 5 Liter/Menit
  13. Ariston Andris 2 LUX Electric Water Heater
    Mulai

    Rp3.299.900

    Ariston Andris 2 LUX Electric Water Heater
    Deskripsi:
    Lapisan Incoloy Enamel pada elemen pemanasMencegah kalsium yang terkandung dalam air menempeldi elemen pemanas, sehingga proses pemanasanmenjadi efisien10 years warrantyDengan Teknologi Titan Shield memberikan perlindunganganda terhadap korosiAG+ TechnolgyMencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangkipemanas air hingga 80%.Italian Design dengan LED DisplayDesain mewah oleh Umberto Palermo, dengan knobpengaturan dan lampu indicator yang lengkap
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Incoloy Enameled
    • Thermostat: Electronic
    • Protection Level: IPX1
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 80
  14. Ariston Electric Instant Water Heater
    Mulai

    Rp1.999.900

    Ariston Electric Instant Water Heater
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220-230
    • Power (W): 2400
    • Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
    • Index Protection: IP25
  15. Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R Cylinder
    Mulai

    Rp5.499.900

    Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R Cylinder
    Deskripsi:
    Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal models
    atribut:
    • Capacity (L): 100
    • Power Consumption Electrical (W): 1500
    • Voltage (V): 220-240
Daftar Harga listrik water heater Terbaru March 2026
Ariston Andris 2 B Electric Water HeaterRp1.899.900
Ariston Water Heater Electric Vertical AutoRp4.599.900
Shimizu Water HeaterRp1.499.900
MODENA Electric Water HeaterRp1.999.900
Stiebel Eltron Water HeaterRp3.499.900
Electrolux AquaPro Storage Water HeaterRp2.799.900
FOWRISE Mild Steel water heaterRp1.799.900
MIDEA Electric Water HeaterRp1.299.900
Ariston Water Heater ElectricRp2.899.900
Rinnai Gas Water HeaterRp1.599.900

Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait